› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 125 A potere interruzione 1500 A uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N125MA3
Cod. Produttore XT3N125MA3
Cod. EAN 8015644019532

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Corrente di interruzione: 750...1500 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di rilascio: Magnetico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a tre poli con corrente nominale di 125 A e potere di interruzione fino a 1500 A. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, è adatto per impianti industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e prestazioni costanti. Il dispositivo assicura un'interruzione rapida e sicura in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici e delle apparecchiature collegate. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 125 A I3=750...1500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

potenza dissipata

6,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

750 ... 1500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 125 A potere interruzione 1500 A uso industriale e civile