› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 125 A capacità 16 kA per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H125MA3
Cod. Produttore XT4H125MA3
Cod. EAN 8015644696467

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Interruttore: 3 poli
  • Corrente di intervento magnetico: 625...1250 A
  • Tipo di montaggio: fisso
  • Terminali: frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABXT4H125MA3 progettato per applicazioni elettriche con corrente nominale di 125 A e capacità di interruzione fino a 16 kA. Dotato di 3 poli, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e continuità nell'impianto elettrico. Ideale per installazioni residenziali e industriali, combina robustezza e precisione nelle prestazioni, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 125 A I3=625...1250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

potenza dissipata

7,44 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

50 ... 125 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

625 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 125 A capacità 16 kA per impianti residenziali e industriali