› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 1000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062738R1
Cod. Produttore 1SDA062738R1
Cod. EAN 8015644652876

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Serie: SACE Tmax T
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Terminali: Frontali
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il circuito magnetotermico modulare ABB SACE SACE Tmax T7 è un interruttore automatico da incasso progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici fino a 1600 A. Questo apparecchio si distingue per la sua tecnologia avanzata, che garantisce elevate prestazioni in dimensioni compatte, ottimizzando lo spazio nell'installazione e facilitando il cablaggio. La serie Tmax T7 offre una gamma completa di unità di sgancio elettroniche intercambiabili, come il nuovo PR231/P LS/I, che assicurano una protezione selettiva e rapida contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è dotato di un sistema di interruzione dell'arco elettrico altamente efficiente, che limita l'energia di passaggio e il picco di corrente, garantendo elevata sicurezza e affidabilità. È possibile installare l'interruttore sia in posizione verticale che orizzontale, con vari tipi di morsetti, compresi terminali posteriori orientati piatti, e dispone di un innovativo sistema di inserimento e sgancio rapido della parte mobile, che ne facilita la manutenzione e la sostituzione. La modularità della serie consente di personalizzare l'apparecchio con numerosi accessori, tra cui contatti ausiliari, rilasci sotto tensione, rilasci di apertura shunt, coperture terminali, manopole di comando dirette o trasmesse, blocchi chiave e terminali estesi per cavi multipli o misti rame/alluminio. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questa versione. La qualità costruttiva è garantita da materiali di alta qualità e da un design che assicura doppio isolamento tra le parti in tensione e le parti di manovra, con distanze di isolamento superiori agli standard IEC e conformità alle normative CE, EMC e RoHS. L'indicazione della posizione dei contatti è sempre chiara e affidabile grazie alla leva di comando con segnalazione visiva. In sintesi, l'interruttore automatico ABB SACE Tmax T7 rappresenta una soluzione avanzata e flessibile per la protezione di impianti elettrici di media e alta potenza, con un eccellente rapporto tra prestazioni, sicurezza e ingombri ridotti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 3 poli 1000A industriale