› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 100-1000A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N100TMD3
Cod. Produttore XT3N100TMD3
Cod. EAN 8015644019266

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 3 poli fissi con morsetti frontali
  • Corrente nominale: 100-1000 A
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: Termomagnetica
  • Conformità: CE, RoHS 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 60947-3
  • Marcatura CE: dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli con capacità di interruzione fino a 1000 A. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, offre prestazioni elevate e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. La configurazione a 3 poli permette un controllo efficace delle fasi, mentre la struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono un’interruzione precisa e sicura della corrente, assicurando durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 100-1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 70 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 100-1000A termomagnetico per impianti industriali e civili