› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 10-100A termomagnetico per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2V10TMD3
Cod. Produttore XT2V10TMD3
Cod. EAN 8015644015763

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente termomagnetica: 10-100 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo di sgancio: Termomagnetico TMD
  • Connessioni: Frontali
  • Conformità CE: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: 2009
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli con taratura di corrente nominale da 10 A a 100 A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Dotato di funzione di sgancio termico e magnetico, assicura la sicurezza e l’efficienza del sistema elettrico. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre facilità di installazione e manutenzione grazie al design modulare compatto. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza, è una soluzione versatile per la gestione e la protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 10-100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,95 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

7 ... 10 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 10-100A termomagnetico per impianti residenziali e industriali