› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 250A 4 poli termomagnetico protezione impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H250TMAN
Cod. Produttore XT4H250TMAN
Cod. EAN 8015644022709

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250-2500 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Termomagnetico TMA R 250
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme alla direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con capacità nominale di 250 A, configurazione a 4 poli, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici residenziali e industriali. Offre un’elevata capacità di interruzione fino a 2500 A, assicurando sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, mentre la tecnologia avanzata garantisce prestazioni stabili e durature nel tempo. Ideale per la gestione efficiente della distribuzione elettrica in ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 250 I3=1250...2500 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,44 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 250A 4 poli termomagnetico protezione impianti residenziali industriali