› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 250A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063430R1
Cod. Produttore 1SDA063430R1
Cod. EAN 8015644660543

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1150V AC
  • Poli: 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 250A
  • Terminali: Frontali per cavi Cu
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Conformità: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello PR221DS-LS/I IN250 4P FFC 11, progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 1000 V AC/DC e 1150 V AC. Dispone di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale, con protezione integrata contro le dispersioni a terra assente. La tipologia costruttiva è fissa, ideale per installazioni stabili in impianti industriali e civili. È caratterizzato da elevate prestazioni di interruzione conformi alla normativa IEC 60947-2, con capacità di interruzione fino a 100 kA a 230 V e tensioni nominali fino a 690 V. Il dispositivo è dotato di meccanismo di comando manuale con indicazioni visive di stato on/off e funzione di test integrata. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nella protezione dei circuiti elettrici. Made in Italy. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T4V 250 1150V AC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 250 A

tensione nominale

1150 ... 1150 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

250 ... 2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 250A 4 poli industriale