› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 250A 4 poli EKIP C LSIG per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4S250LSIG4
Cod. Produttore XT4S250LSIG4
Cod. EAN 8015644024161

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 250 A
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo rilascio: LSIG elettronico
  • Collegamenti: morsetti frontali
  • Protezione: in AC EKIP C DIP
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione di 250 A, dotato di tecnologia EKIP C per una protezione affidabile e precisa. Configurato con 4 poli per un controllo completo del circuito elettrico, garantisce sicurezza e prestazioni elevate in impianti elettrici industriali e civili. Il dispositivo include funzioni di protezione LSIG, che assicurano la salvaguardia contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, offrendo un elevato livello di sicurezza e affidabilità. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficace e duraturo dell’alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSIG R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 250A 4 poli EKIP C LSIG per impianti industriali e civili