› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 250A 4 poli EKIP C DIP LSI per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H250LSI4
Cod. Produttore XT4H250LSI4
Cod. EAN 8015644024512

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 250 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 4 poli fissi
  • Rilascio: Stato solido LSI
  • Terminali: Frontali solidi
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da 250 A, 4 poli, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Dotato di tecnologia EKIP C DIP LSI, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. La configurazione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando sicurezza e continuità operativa negli impianti elettrici ad alta potenza. Ideale per la gestione efficiente e sicura della distribuzione elettrica in ambienti complessi. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 250A 4 poli EKIP C DIP LSI per impianti industriali e civili