› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 250A 4 poli EKIP C DIP LSI per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4S250LSI4
Cod. Produttore XT4S250LSI4
Cod. EAN 8015644024116

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: 250 A
  • Tipo: 4 poli fissi
  • Rilascio: solido LSI
  • Terminali: frontali
  • Standard: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4S con capacità di interruzione di 250 A, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici. Dotato di tecnologia EKIP C DIP LSI, offre funzioni avanzate di protezione da sovracorrenti, cortocircuiti e fughe a terra. La configurazione a 4 poli permette un controllo completo e sicuro del circuito, assicurando elevata sicurezza e prestazioni ottimali in applicazioni industriali e civili. Progettato per un’installazione semplice e una manutenzione agevole, questo dispositivo rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e la protezione delle reti elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 250A 4 poli EKIP C DIP LSI per impianti elettrici industriali e civili