› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 250A 4 poli con tecnologia EKIP DIP LS/I per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H250LS-I4
Cod. Produttore XT4H250LS-I4
Cod. EAN 8015644024413

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di sgancio: Solido (LS/I)
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: Secondo EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da 250A a 4 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia avanzata per la gestione efficiente delle correnti di guasto e sovraccarico, assicura un funzionamento stabile e duraturo. La struttura compatta e il design robusto lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili, facilitando l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre elevate prestazioni in termini di isolamento e resistenza elettrica, contribuendo alla sicurezza dell’impianto. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 250A 4 poli con tecnologia EKIP DIP LS/I per impianti industriali e civili