› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 250A 3 poli protezione differenziale impianti elettrici residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4H250LSI3
Cod. Produttore XT4H250LSI3
Cod. EAN 8015644024314

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Poli: 3 fissi
  • Tipo rilascio: LSI elettronico
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Montaggio: Terminali frontali
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: EN 60947-2, IEC 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione di 250A, configurazione a 3 poli con funzione di protezione differenziale integrata. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, combina robustezza e precisione nel controllo del flusso elettrico. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando una gestione ottimale dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4H 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 250A 3 poli protezione differenziale impianti elettrici residenziali industriali