› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 250A 3 poli con rilascio stato solido per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4S250I3
Cod. Produttore XT4S250I3
Cod. EAN 8015644023867

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Secondo EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da 250A a 3 poli, progettato per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo offre un'elevata affidabilità e prestazioni ottimali per la gestione delle correnti di carico, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. Ideale per applicazioni industriali e civili, combina robustezza e facilità di installazione, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La configurazione a 3 poli permette un controllo efficace delle fasi, mentre la capacità nominale di 250 ampere lo rende adatto a impianti con elevati requisiti di potenza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP I R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 250A 3 poli con rilascio stato solido per impianti industriali e civili