› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore automatico modulare 2500A 4 poli quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073454R1
Cod. Produttore 1SDA073454R1
Cod. EAN 8015644773045

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 2500 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Montaggio: Fisso
  • Tipo di installazione: Con terminali posteriori orizzontali
  • Funzione: Interruttore sezionatore
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico d’aria a bassa tensione ABB SACE Emax 2 E2.2H/MS 2500 4P FHR, versione fissa, progettato per l’installazione in impianti elettrici industriali e civili. La struttura in acciaio ospita meccanismo operativo, poli isolati e trasformatori di corrente integrati per ciascuna fase, garantendo elevata affidabilità e sicurezza nel sezionamento e protezione dei circuiti elettrici. Questo interruttore è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip, che offre funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzata contro condizioni di guasto, con attuazione rapida tramite bobina di sgancio. Il dispositivo è configurato come interruttore principale a 4 poli, con indicazione meccanica e elettrica dello stato di apertura/chiusura e carica delle molle di chiusura, consentendo operazioni manuali di caricamento e comando tramite pulsanti dedicati. Il prodotto è conforme alle normative internazionali IEC 60947 e direttive europee in materia di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, ed è disponibile anche con certificazioni specifiche per mercati internazionali. La versione fissa è completa di morsetti di collegamento posteriori orizzontali e può essere movimentata mediante piastre di sollevamento dedicate. Le caratteristiche tecniche principali includono una corrente nominale di 2500 A, capacità di interruzione elevata e possibilità di integrazione con accessori per la gestione e la comunicazione. Il design modulare e la robustezza costruttiva lo rendono idoneo per applicazioni di protezione e controllo in reti elettriche industriali complesse. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2H/MS 2500 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL

Caratteristiche tecniche

larghezza

366 mm

altezza

371 mm

profondità

270 mm

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

85 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2500 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

2500 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 2500A 4 poli quadro elettrico