› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 2500A 4 poli PR121/P-LSI distribuzione elettrica industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056137R1
Cod. Produttore 1SDA056137R1
Cod. EAN 8015644574772

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità RoHS: Sì
  • Anno marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE E3N 2500 PR121/P-LSI IN 2500A 4 poli L'interruttore automatico modulare ABB SACE E3N 2500 PR121/P-LSI è un dispositivo di protezione e sezionamento per impianti elettrici a bassa tensione, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Caratterizzato da una struttura robusta in lamiera d'acciaio, ospita un meccanismo di manovra e poli isolati tra loro che integrano le parti di interruzione del circuito e i trasformatori di corrente per ogni fase. Questo interruttore è dotato di un dispositivo di rilascio elettronico a microprocessore PR121/P-LSI, che consente una protezione selettiva e limitazione della corrente, assicurando un intervento rapido e preciso in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La corrente nominale di intervento è di 2500A su 4 poli, garantendo elevate capacità di interruzione e affidabilità nell'uso continuo. Le connessioni sono realizzate tramite terminali posteriori orizzontali o verticali, con possibilità di collegamenti diretti a barre di distribuzione mediante appositi busbar dimensionati per la portata di corrente. L'interruttore può essere installato fisso o estraibile, con sistemi di bloccaggio e sicurezza per garantire l'isolamento e la manutenzione in sicurezza. L'unità è progettata per un utilizzo in ambienti asciutti, privi di polveri aggressive e agenti corrosivi, con temperature di esercizio comprese tra -40°C e +70°C nella versione a bassa temperatura. La manutenzione ordinaria e straordinaria è facilitata da procedure dettagliate, con controlli periodici raccomandati per garantire la durata e l'efficienza del dispositivo. L'interruttore ABB SACE E3N 2500 PR121/P-LSI rappresenta una soluzione avanzata per la protezione di impianti elettrici di media e alta potenza, con elevati standard di sicurezza, funzionalità di monitoraggio e controllo integrate e possibilità di personalizzazione tramite accessori e dispositivi di interfaccia. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali principali dell'interruttore automatico modulare ABB SACE E3N 2500 PR121/P-LSI 2500A 4 poli, evidenziando la sua affidabilità, versatilità e compatibilità con le più moderne esigenze di protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare 2500A 4 poli PR121/P-LSI distribuzione elettrica industriale