› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 2500A 4 poli LSIG impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA056143R1
Cod. Produttore 1SDA056143R1
Cod. EAN 8015644574833

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR123/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Protezione sovraccarico: Sì
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico di potenza ABB SACE E3N 2500 PR123/P-LSIG IN 2500A 4 poli, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura robusta in lamiera d’acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati e le parti ausiliarie, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. Ogni polo integra le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente corrispondente, con versioni selettive o limitatrici di corrente a seconda delle esigenze applicative. L’interruttore dispone di un sistema di rilascio elettronico a microprocessore PR123 che assicura protezioni avanzate e personalizzabili, con possibilità di gestione tramite display integrato. È dotato di terminali posteriori orizzontali o verticali per connessioni di potenza, con elevata capacità di trasporto di corrente continua fino a 2500A e compatibilità con accessori meccanici ed elettrici per funzioni di comando, segnalazione e sicurezza. L’installazione richiede un ambiente asciutto, privo di polveri e agenti corrosivi, con fissaggio su superficie orizzontale tramite viti M10. Le operazioni di manutenzione e verifica sono facilitate da procedure dettagliate, che includono il controllo delle connessioni, la pulizia e la verifica dei componenti meccanici ed elettrici, garantendo una lunga durata operativa e prestazioni ottimali in condizioni standard e ambienti a bassa temperatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR123/P-LSIG R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare 2500A 4 poli LSIG impianti industriali