› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 2000A 4 poli LSIG per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055850R1
Cod. Produttore 1SDA055850R1
Cod. EAN 8015644571900

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Compatibilità RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E2B 2000 PR121/P-LSIG IN 2000A 4P W appartiene alla serie SACE Emax di ABB ed è un interruttore automatico in aria a bassa tensione, progettato per garantire elevati livelli di sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali e di distribuzione. Realizzato con una struttura in lamiera d'acciaio, il circuito comprende parti mobili e fisse isolate, con poli indipendenti che integrano componenti di interruzione e trasformatori di corrente per ciascuna fase. Questo modello è dotato di un relè elettronico di protezione PR121/P con funzioni avanzate di monitoraggio e protezione, in grado di gestire correnti nominali fino a 2000 A su 4 poli. L'interruttore presenta terminali per connessioni elettriche di tipo posteriore orizzontale, verticale o frontale, con possibilità di collegamento tramite barre di distribuzione dimensionate per garantire la portata di corrente prevista. È disponibile sia in versione fissa che estraibile, con meccanismi di innesto e sblocco che assicurano la sicurezza e la facilità di manutenzione. Il dispositivo è dotato di comandi manuali e opzionali motorizzati per il caricamento delle molle di chiusura, apertura e chiusura con pulsanti dedicati, indicatori meccanici per lo stato di apertura/chiusura e rilascio di protezione, nonché blocchi di sicurezza per evitare manovre accidentali. Inoltre, può essere equipaggiato con accessori per il controllo remoto e segnalazione dello stato. La manutenzione ordinaria è facilitata da procedure dettagliate che includono controlli periodici, pulizia, verifica delle connessioni e sostituzione delle parti soggette ad usura, garantendo una lunga durata operativa anche in ambienti gravosi. Il prodotto è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, come indicato nella dichiarazione di conformità CE. In sintesi, l'interruttore automatico E2B 2000 PR121/P-LSIG è una soluzione robusta e tecnologicamente avanzata per la protezione e il controllo delle reti elettriche a bassa tensione, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni, affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2B 2000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare 2000A 4 poli LSIG per impianti industriali