Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS303PC50
Cod. Produttore
S303PC50
Cod. EAN
4016779077682

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 3P - 50 A - C - (AC) 15 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare da 2 poli con corrente nominale di 50 A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre un funzionamento sicuro e duraturo grazie ai materiali di alta qualità e alla costruzione robusta. Facilita l'installazione nei quadri elettrici grazie alla sua compattezza e al design modulare, assicurando un controllo efficace del circuito elettrico. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

11,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 2 poli 50 A tipo C protezione sovraccarico cortocircuito impianti residenziali commerciali