Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS302PB16
Cod. Produttore
S302PB16
Cod. EAN
4016779078849

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 2P - 16 A - B - (AC) 25 kA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare con capacità di interruzione e protezione ottimale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è dotato di un meccanismo di sgancio rapido per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione a 2 poli e la corrente nominale di 16 ampere lo rendono ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici di media potenza, assicurando un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza vigenti, offre un’installazione semplice e una manutenzione agevole. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

3,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 2 poli 16A B curva B per impianti residenziali e commerciali