› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Interruttore automatico modulare 1P+N C16 3kA civile-industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1306CH
Cod. Produttore 2CSK1306CH
Cod. EAN 8012542006756

Informazioni principali

  • Tipo: 1P+N
  • Corrente: C16
  • Capacità di interruzione: 3kA
  • Funzione: Automatic MCB
  • Serie: AC22 Chiara
  • Interruttore: Magnetotermico
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazione: Uso civile e industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico bipolare 1P+N con protezione magnetotermica e differenziale di tipo A, caratteristica di intervento C, corrente nominale 16A e potere di interruzione di 3kA. Progettato per la protezione di prese bipolari con contatto di terra e apparecchiature elettriche fisse in ambienti domestici e similari. Garantisce protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e correnti di guasto verso terra con sensibilità differenziale di 10mA/30mA, riducendo il rischio di scosse elettriche, particolarmente indicato in ambienti con bambini o anziani. Dotato di leva di comando con simboli I/O, tasto di prova giallo per verifica funzionale e LED frontale verde per segnalazione presenza tensione. Installazione ad incasso con grado di protezione IP41, morsetti con viti protette per cavi fino a 4mm², alimentazione 120-230 V~ ±10%, 50-60 Hz. Non indicato per operazioni frequenti di manovra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Automatic MCB, 1P+N, C16, breaking capacity 3kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

56 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

2000 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 40 °C

Interruttore automatico modulare 1P+N C16 3kA civile-industriale