› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Interruttore automatico modulare 1P+N 10A C10 3kA civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1305CH
Cod. Produttore 2CSK1305CH
Cod. EAN 8012542006657

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore automatico
  • Numero poli: 1P+N
  • Corrente nominale: C10
  • Capacità di interruzione: 3 kA
  • Serie: AC22 Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico bipolare 1P+N con protezione magnetotermica e differenziale di tipo A, caratterizzato da una corrente nominale di 10A e potere d’interruzione di 3kA. Progettato per la protezione di prese bipolari con contatto di terra e apparecchiature fisse, garantisce sicurezza contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente con sensibilità differenziale di 10mA/30mA, riducendo il rischio di scosse elettriche. La curva di intervento magnetotermica di tipo C assicura una protezione efficace anche contro correnti di spunto. Il dispositivo è dotato di leva di comando, tasto di prova giallo per verifica funzionale e LED frontale verde per segnalare la presenza di tensione. Adatto per installazione ad incasso in ambienti asciutti, con grado di protezione IP41, è compatibile con alimentazioni da 120 a 230 V~ ±10% e frequenza 50-60 Hz. I morsetti consentono il collegamento di conduttori fino a 4 mm², con serraggio protetto per evitare surriscaldamenti. Ideale per garantire sicurezza aggiuntiva in ambienti domestici, in particolare in presenza di anziani e bambini. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Automatic MCB, 1P+N, C10, breaking capacity 3kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

56 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

2000 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 40 °C

Interruttore automatico modulare 1P+N 10A C10 3kA civile