Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS301PZ10
Cod. Produttore
S301PZ10
Cod. EAN
4016779080149

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 1P - 10 A - Z

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare a due poli, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici civili e industriali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e sicurezza operativa. Ideale per la gestione e il controllo dei circuiti elettrici, offre facilità di installazione e manutenzione grazie al design compatto e funzionale. Adatto per applicazioni che richiedono un dispositivo di protezione preciso e performante. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 1P 10A serie S300P protezione sovraccarico corto circuito industriale