› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 16A 4 poli termomagnetico protezione sovraccarichi e cortocircuiti installazione su guida DIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N1-6TMD4
Cod. Produttore XT2N1-6TMD4
Cod. EAN 8015644009274

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Regolazione corrente: 1,6-16 A
  • Montaggio: Fisso
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2N con corrente nominale di 16 A e potere di interruzione di 6 kA. Dispone di 4 poli con funzione di protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici residenziali e industriali. Progettato per un'installazione modulare su guida DIN, offre facilità di montaggio e manutenzione. Adatto per la protezione di circuiti elettrici, assicura un funzionamento stabile e duraturo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 1,6-16 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1,6 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,12 ... 1,6 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 16A 4 poli termomagnetico protezione sovraccarichi e cortocircuiti installazione su guida DIN