› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 160A 4 poli tecnologia EKIP per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S160I4
Cod. Produttore XT2S160I4
Cod. EAN 8015644017408

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido EKIP-I
  • Terminali: Frontali fissi
  • Neutro: Neutro pienamente dimensionato
  • Conformità CE: EN 60947-1/2/3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da 160A con 4 poli, progettato per garantire la massima sicurezza e protezione negli impianti elettrici. Il dispositivo è dotato di tecnologia EKIP per un controllo preciso e affidabile, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata capacità di interruzione e robustezza. La configurazione a 4 poli assicura una protezione completa del circuito, mentre la struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione. Questo interruttore è realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e prestazioni costanti anche in condizioni di carico elevate. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-I R 160 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

160 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 160A 4 poli tecnologia EKIP per impianti industriali e civili