› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 160A 4 poli protezione LSI per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2V160LSI4
Cod. Produttore XT2V160LSI4
Cod. EAN 8015644019174

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: EKIP LSI
  • Neutro: completamente dimensionato
  • Terminali: frontali
  • Normativa CE: EN 60947-1, -2, -3
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2V con corrente nominale di 160A e 4 poli, dotato di funzione di protezione LSI che integra protezione termica, magnetica e a impulsi. Progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, assicura una protezione completa contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di tipo intermittente. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre facilità di installazione e manutenzione grazie al design compatto e modulare. Realizzato con materiali resistenti per durabilità nel tempo e prestazioni ottimali in condizioni operative variabili. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2V 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-LSI R 160 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

160 ... 1600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

160 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 160A 4 poli protezione LSI per impianti industriali e civili