› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 160A 4 poli EKIP DIP LS/I per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N160LS-I4
Cod. Produttore XT4N160LS-I4
Cod. EAN 8015644696054

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: LS/I
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT4N con corrente nominale di 160A e 4 poli, progettato per applicazioni elettriche ad alta affidabilità. Dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I per una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce sicurezza e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Il dispositivo è ideale per il controllo e la protezione di circuiti in ambienti industriali e civili, offrendo robustezza e facilità di installazione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

8,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 160A 4 poli EKIP DIP LS/I per impianti industriali e civili