› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 160A 3 poli termomagnetico TMD 5-50 per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H5TMD3
Cod. Produttore XT2H5TMD3
Cod. EAN 8015644014858

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 5-50 A
  • Tipo: Termomagnetico
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Norma: EN 60947-2
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT2H con potenza nominale di 160 A, configurazione a 3 poli e capacità di interruzione di 50 kA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici industriali e civili, offre un funzionamento sicuro e duraturo. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, adatto a cabine di distribuzione e quadri elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. La tecnologia avanzata assicura precisione nella gestione della corrente, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza energetica degli impianti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 5-50 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

3,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

3,5 ... 5 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 160A 3 poli termomagnetico TMD 5-50 per impianti industriali e civili