› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 160A 3 poli EKIP DIP LS/I per impianti industriali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S160LS-I3
Cod. Produttore XT2S160LS-I3
Cod. EAN 8015644017002

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: LS/I
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da 160A a 3 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I, offre un’elevata precisione nella gestione delle correnti di guasto e sovraccarico, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo dispositivo unisce robustezza e facilità di installazione, contribuendo a mantenere la continuità operativa degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 160A 3 poli EKIP DIP LS/I per impianti industriali e commerciali