› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 1600A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073531R1
Cod. Produttore 1SDA073531R1
Cod. EAN 8015644773816

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Moving part
  • Applicazione: Interruttore 4 poli
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Compatibilità: Switch-disconnector
  • Standard: EN 60947-1,2,3
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Emax 2 E2.2B/MS 1600 4P WMP, versione fissa, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione. Costruito con struttura in acciaio robusta che ospita meccanismo operativo, poli isolati con parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati per ogni fase, garantendo alta affidabilità e sicurezza. La configurazione a 4 poli (4P) consente la gestione completa del circuito, con terminali di collegamento posteriori orizzontali per un’installazione efficiente. L’interruttore è dotato di unità di protezione elettronica Ekip, che fornisce funzioni di misura, monitoraggio e protezione, attivando l’apertura in caso di condizioni di guasto. Le molle di chiusura sono caricabili manualmente tramite leva dedicata, con indicazioni visive dello stato delle molle e dell’apertura/chiusura del dispositivo. È conforme alle normative IEC 60947, EN 60947, UL 1066 e direttive europee per bassa tensione ed EMC, ed è certificato secondo standard internazionali inclusi GOST e China CCC. Il design modulare prevede versioni fisse e estraibili, con la possibilità di inserire o estrarre la parte mobile tramite appositi sistemi di guida e aggancio, facilitando manutenzione e ispezione. Il prodotto è indicato per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità operativa negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2B/MS 1600 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

larghezza

407 mm

altezza

425 mm

profondità

383 mm

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

42 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1600 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1600 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 1600A 4 poli per impianti industriali