› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 1600A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063001R1
Cod. Produttore 1SDA063001R1
Cod. EAN 8015644655501

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1600A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Terminali: Anteriori
  • Meccanismo: Leva operativa
  • Rilascio: Stato solido AC PR231/P-I
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a bassa tensione ABB SACE Tmax T7, progettato per applicazioni fino a 1600 A. Questo apparecchio da incasso a 4 poli offre prestazioni elevate con un’eccellente capacità di interruzione del corto circuito, garantendo sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. È dotato di un meccanismo di comando manuale con possibilità di installazione sia verticale che orizzontale, terminali di diverso tipo inclusi terminali posteriori orientati piatti, e un sistema di inserimento e sgancio rapido per la parte mobile che facilita l’installazione e la manutenzione. L’interruttore è compatibile con una gamma completa di unità di intervento elettroniche intercambiabili (come la PR231/P), che assicurano protezioni avanzate e personalizzabili, e offre un sistema innovativo di collegamento rapido degli accessori, senza necessità di cablaggi interni. La costruzione modulare e la doppia isolazione tra parti attive e frontali garantiscono elevata sicurezza d’uso e protezione contro dispersioni. Il design compatto e l’ottimizzazione delle dimensioni consentono un’efficiente gestione degli spazi nei quadri elettrici, rendendo Tmax T7 la soluzione ideale per impianti industriali e civili che richiedono elevata potenza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 1600A 4 poli industriale