› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 1250A 4 poli LSIRC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062880R1
Cod. Produttore 1SDA062880R1
Cod. EAN 8015644654290

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Tipo rilascio: Stato solido PR332/P-LSIRc
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Terminali: Frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a bassa tensione ABB della serie SACE Tmax T7, progettato per correnti nominali fino a 1600 A. Questo apparecchio da incasso a 4 poli offre elevate prestazioni di interruzione e affidabilità grazie a un sistema di estinzione dell’arco elettrico altamente efficiente, che consente di limitare l’energia di passaggio e il picco di corrente in caso di cortocircuito. La tecnologia avanzata dei dispositivi di intervento elettronici modulari PR223EF e PR223DS garantisce protezione selettiva e controllo completo dei parametri elettrici dell’impianto. Il design compatto e modulare permette un’installazione flessibile sia in verticale che in orizzontale, con terminali di vario tipo e un sistema rapido e sicuro di collegamento accessori. La costruzione prevede doppio isolamento tra le parti in tensione e le parti operative per garantire la massima sicurezza durante l’uso. L’interruttore è conforme alle normative IEC e CE, con un grado di protezione IP20 di serie, estendibile fino a IP54 con appositi accessori. È ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevate prestazioni, sicurezza e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSIRc R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 1250A 4 poli LSIRC industriale