› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 1250A 4 poli LS/I industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062890R1
Cod. Produttore 1SDA062890R1
Cod. EAN 8015644654399

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250 A
  • Poli: 4P
  • Meccanismo operativo: Stored energy
  • Terminali: Frontali fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido AC PR231/P-LS/I
  • Standard: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062890R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T di ABB, modello T7S 1250 PR231/P LS/I IN 1250A 4P F. Progettato per installazioni fisse da incasso, questo interruttore garantisce una corrente nominale di 1250 A con 4 poli e una capacità di interruzione elevata, fino a 1600 A nella gamma Tmax T7, la più performante della famiglia Tmax. Realizzato con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata, offre prestazioni eccellenti con un rapporto dimensione/prestazione tra i migliori sul mercato, consentendo un notevole risparmio di spazio nell'impianto e facilitando il cablaggio. La struttura modulare permette una facile integrazione di unità di sgancio elettroniche come la PR231, che garantisce protezioni precise e personalizzabili. L’interruttore è dotato di sistema di estinzione dell’arco elettrico rapido ed efficiente, con una velocità di apertura dei contatti elevata e camere d’arco ottimizzate per limitare l’energia di passaggio e il picco di corrente in caso di guasti. Il meccanismo operativo è sicuro e affidabile, con indicazioni chiare della posizione dei contatti (aperto/chiuso) e protezione contro operazioni accidentali. La versatilità è assicurata da terminali di vario tipo, possibilità di installazione sia verticale che orizzontale, e da un sistema di accessori rapido e sicuro per il cablaggio, inclusi terminali posteriori orientati e kit di conversione per versioni estraibili o a spina. Non è prevista la protezione integrata contro dispersioni a terra. In sintesi, questo interruttore automatico ABB della serie Tmax T7 rappresenta una soluzione avanzata e affidabile per la protezione e la gestione di circuiti elettrici ad alta potenza, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevata sicurezza, efficienza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 1250A 4 poli LS/I industriale