›

Interruttore automatico modulare 1250A 4 poli industriale LSI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055881R1
Cod. Produttore 1SDA055881R1
Cod. EAN 8015644572211

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Tensione nominale: 1250 A
  • Poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LSI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Stato interruttore: Aperto/Chiuso
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo E2N 1250 PR121/P-LSI IN 1250A 4P W è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati tra loro e le parti ausiliarie, con un sistema di contatti e trasformatori di corrente integrati in ogni polo. Questo interruttore è dotato di un relè elettronico di protezione PR121/P con tecnologia a microprocessore, che consente una protezione precisa e personalizzabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. La corrente nominale di intervento è di 1250A su 4 poli, con capacità di interruzione elevata per garantire la sicurezza dell’impianto. Il dispositivo può essere installato sia in versione fissa che estraibile, con terminali di connessione posteriori orizzontali o verticali, e prevede accessori per il comando manuale o motorizzato, con possibilità di blocchi di sicurezza e indicatori di stato per facilitare l’uso e la manutenzione. La manutenzione è facilitata da un programma che prevede controlli periodici e operazioni di pulizia e verifica, garantendo una lunga durata meccanica ed elettrica anche in condizioni operative gravose. L’interruttore è progettato per essere installato in ambienti asciutti e privi di agenti corrosivi, con un’attenzione particolare alla sicurezza durante le operazioni di messa in servizio e manutenzione. In sintesi, questo interruttore automatico rappresenta una soluzione robusta e tecnologicamente avanzata per la protezione e il controllo degli impianti elettrici a bassa tensione, con caratteristiche di affidabilità, sicurezza e facilità di gestione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 1250A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI R1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare 1250A 4 poli industriale LSI