› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 1250A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062898R1
Cod. Produttore 1SDA062898R1
Cod. EAN 8015644654474

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Serie: SACE Tmax T
  • Rilascio: Solido stato AC
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062898R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per applicazioni di bassa tensione fino a 1600 A. Si tratta di un apparecchio da incasso, a installazione fissa, con collegamento tramite raccordo a bullone, ideale per impianti elettrici industriali e civili che richiedono elevate prestazioni di protezione e affidabilità. Questo interruttore automatico è caratterizzato da un design compatto e modulare che consente un'installazione semplice e razionale, ottimizzando lo spazio all'interno del quadro elettrico. Offre una protezione completa contro sovraccarichi e cortocircuiti grazie a trip unit elettronici di ultima generazione, con funzionalità avanzate che migliorano la selettività e la rapidità di intervento. La tecnologia impiegata garantisce un'elevata capacità di interruzione fino a 1250 A su 3 poli, con un sistema di spegnimento dell'arco elettrico efficace che limita l'energia di passaggio e protegge l'impianto. L'interruttore è dotato di un meccanismo operativo ergonomico con indicazione chiara della posizione (on/off), che assicura un funzionamento sicuro e affidabile. La struttura prevede inoltre doppia isolazione tra le parti attive e le zone di manovra, garantendo elevati standard di sicurezza e protezione da contatti accidentali. La gamma di accessori disponibili, inclusi terminali orientati, contatti ausiliari e dispositivi di sgancio, consente una personalizzazione funzionale in base alle specifiche esigenze dell'impianto. In sintesi, questo interruttore automatico ABB SACE Tmax T7 rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici, con un eccellente rapporto tra prestazioni e dimensioni, elevata affidabilità e facilità di installazione, ideale per applicazioni industriali e commerciali di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 1250A 3 poli industriale