› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 100A 4 poli termomagnetico protezione trifase industriale residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1B100RC
Cod. Produttore XT1B100RC
Cod. EAN 8015644891428

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Poli: 4P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Protezione: Termomagnetica TMD
  • Tensione nominale: 85-690 Vac
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Accessori: RC Sel 200 HV
  • Montaggio: Kit DIN50022

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da 100A con 4 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è caratterizzato da una struttura compatta e robusta, ideale per applicazioni residenziali e industriali. Dotato di tecnologia avanzata per la gestione delle sovracorrenti e cortocircuiti, assicura un funzionamento efficiente e duraturo. La configurazione a 4 poli consente una protezione completa delle linee elettriche trifase, mentre il design facilita l’installazione e la manutenzione. Questo interruttore è una soluzione versatile e performante per la protezione elettrica di alta qualità. Descrizione del produttore:

INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 100-1000 A COMPLETO DI: RC Sel 200 HV 85...690Vac XT1 4p F; KIT DIN50022 XT1+RC Sel 200 PIAS.FIS.DIN.

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 100A 4 poli termomagnetico protezione trifase industriale residenziale