› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 1000A 4 poli per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062794R1
Cod. Produttore 1SDA062794R1
Cod. EAN 8015644653439

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di interruttore: Fisso
  • Meccanismo di azionamento: Energia immagazzinata
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, -2, -3

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062794R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per applicazioni elettriche fino a 1600 A. Questo apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa si distingue per l’elevata capacità di interruzione, fino a 1000 A con 4 poli, e per la sua struttura compatta che consente un’installazione semplice e razionale anche in spazi ridotti. L’interruttore è dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale, garantendo una connessione robusta e affidabile. Non integra protezione dalle dispersioni a terra, focalizzandosi invece su prestazioni di interruzione e sicurezza meccanica. Il modello T7 rappresenta l’evoluzione della gamma Tmax, offrendo elevate prestazioni con dimensioni contenute, flessibilità di installazione sia verticale che orizzontale e una vasta gamma di accessori per adattarsi alle diverse esigenze di impianto. È caratterizzato da un sistema di sgancio elettronico avanzato, che assicura rapidità e precisione nella protezione del circuito, oltre a un sistema di montaggio rapido degli accessori che facilita la manutenzione e l’installazione. Grazie all’innovativo design, l’interruttore offre un eccellente rapporto prestazioni/dimensioni, permettendo una migliore gestione degli spazi all’interno dei quadri elettrici e una maggiore facilità di cablaggio. La presenza di comandi intuitivi e indicatori visivi garantisce un controllo sicuro e immediato dello stato dell’apparecchio. In sintesi, l’AB1SDA062794R1 è un interruttore modulare ad alte prestazioni, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono affidabilità, sicurezza e flessibilità di installazione, con una corrente nominale fino a 1000 A e una costruzione robusta e compatta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 1000A 4 poli per impianti industriali e civili