›

Interruttore automatico modulare 1000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062793R1
Cod. Produttore 1SDA062793R1
Cod. EAN 8015644653422

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Energia accumulata
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062793R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T di ABB, modello T7H 1000 PR231/P I IN, con corrente nominale di 1000 A e 4 poli. Progettato per installazioni fisse da incasso, questo interruttore si distingue per la sua elevata capacità di interruzione e per l'innovativa tecnologia di protezione elettronica PR231/P che assicura un controllo preciso e affidabile delle soglie di intervento. La costruzione compatta e modulare consente un'installazione semplice e razionale, ottimizzando lo spazio all'interno del quadro elettrico. Il sistema di interruzione dell'arco elettrico è altamente efficiente, garantendo una rapida estinzione dell'arco e una riduzione significativa dell'energia di passaggio, migliorando la sicurezza e la protezione dell'impianto. L'interruttore è dotato di un meccanismo di manovra con leva di comando intuitiva e segnali di posizione chiari, che indicano lo stato dei contatti per una gestione sicura e immediata. La serie Tmax T7 è caratterizzata da un'ampia gamma di accessori standardizzati e da una flessibilità di installazione che include posizionamenti verticali e orizzontali, con terminali di vario tipo per facilitare il cablaggio. Questo modello è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevate prestazioni, affidabilità e sicurezza, garantendo al contempo una gestione efficiente dell'energia e una protezione completa contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 1000A 4 poli industriale