› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 1000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060557R1
Cod. Produttore 1SDA060557R1
Cod. EAN 8015644630683

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax T, con corrente nominale di 1000 A e 4 poli, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali. Dotato di raccordo a bullone per un collegamento sicuro e affidabile, è caratterizzato da una tipologia costruttiva fissa ad installazione fissa, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata capacità di interruzione e robustezza. L’apparecchio è progettato per l’uso con cavi o barre isolate, garantendo sicurezza e facilità di installazione. La struttura compatta e la manopola di comando frontale con indicazioni chiare di stato (on, off, tripped) facilitano l’uso e la manutenzione. L’interruttore è privo di protezione integrata dalle dispersioni a terra, concentrandosi sulla protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 1000A 4 poli industriale