› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Automatico Miniature S203L C20 3P 20A Curva C 4,5kA AC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS598583
Cod. Produttore S598583
Cod. EAN 4016779598583

Informazioni principali

  • Serie: S200L
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Corrente nominale: 20 A
  • Numero poli: 3P
  • Caratteristica: C-Char.
  • Capacità di interruzione: 4,5 kA
  • Standard: EN 60898-1, EN 60947-2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S203L-C 20 MiniCircuitBreaker C-Char.,4,5kA,20A,3P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

7,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Interruttore Automatico Miniature S203L C20 3P 20A Curva C 4,5kA AC