› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Automatico Miniature Circuit Breaker S200M 3P 16A Caratteristica D Uso Residenziale Commerciale Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS601030
Cod. Produttore S601030
Cod. EAN 4016779601030

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Caratteristica: D
  • Numero poli: 1
  • Capacità di interruzione: 10 kA
  • Tensione nominale: 230/400 V AC
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Norme di conformità: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
  • Serie: S200M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: System pro M compact S200M miniature circuit breakers are current limiting. They have two different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), breaking capacities (up to 10 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs of the product range S200M comply with IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 609 47-2, allowing the use for residential, commercial and industrial applications. Bottom-fitting auxiliary contact can be mounted on S200M to save 50% space.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

7,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

S200M

Interruttore Automatico Miniature Circuit Breaker S200M 3P 16A Caratteristica D Uso Residenziale Commerciale Industriale