› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico Miniature Circuit Breaker 2 poli B 63A 50kA 250VDC alta prestazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS120304
Cod. Produttore S120304
Cod. EAN 7612271203047

Informazioni principali

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 63A
  • Caratteristica: B
  • Capacità di interruzione: 50kA
  • Tensione nominale: 250VDC
  • Serie: S800S-UC
  • Standard: EN 60947-2:2017 + A1:2020
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S802S-UCB63 High Performance Miniature Circuit Breaker 2 Poles B Characteristic 63A 50kA 250VDC

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

63 A

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

12,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800S UC

Interruttore automatico Miniature Circuit Breaker 2 poli B 63A 50kA 250VDC alta prestazione