› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Automatico Miniatura SU202M Z-Char 2P 30A 400V AC 11,2kA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELSU202MZ30
Cod. Produttore SU202MZ30
Cod. EAN 4016779933230

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 30A
  • Numero poli: 2P
  • Capacità di interruzione: UL 10kA / IEC 15kA
  • Normativa: UL489
  • Serie: SU200M
  • Tipo: Miniature Circuit Breaker
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SU202M-Z30 Miniature Circuit Breaker Z-Char., UL10kA, IEC15kA, 30A, 2P UL489

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

30 A

tensione nominale

440 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

6,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

SU200M

Interruttore Automatico Miniatura SU202M Z-Char 2P 30A 400V AC 11,2kA