Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
profondità di incasso
69 mm
corrente nominale
6 A
tensione nominale
440 V
caratteristica di intervento
K
tensione di isolamento nominale Ui
classe di limitazione energetica
3
categoria di sovratensione
grado di inquinamento
Numero moduli DIN
2
potenza dissipata
4 W
grado di protezione (IP)
IP20
numero di poli protetti
dispositivi supplementari possibili
numero di poli (totale)
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 KILOVOLT
frequenza
50 ... 60 Hz
sezione conduttore collegabile unifilare
0,75 ... 35 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
0,75 ... 25 mm²
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 55 °C
Serie
SU200M
Disponibilità:
Prodotto non rendibile