› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Automatico Miniatura SU202M 2 Poli 15A Curva Z 400V AC 11,2kA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELSU202MZ15
Cod. Produttore SU202MZ15
Cod. EAN 4016779933193

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 15A
  • Numero poli: 2P
  • Capacità di interruzione: 10kA UL, 15kA IEC
  • Standard di conformità: UL489, EN 60947-2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Serie: SU200M
  • Tipo: Miniature Circuit Breaker
  • Protezione: Automatismo di interruzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SU202M-Z15 Miniature Circuit Breaker Z-Char., UL10kA, IEC15kA, 15A, 2P UL489

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

15 A

tensione nominale

440 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

SU200M

Interruttore Automatico Miniatura SU202M 2 Poli 15A Curva Z 400V AC 11,2kA