› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico miniatura SU201M 1P 50A curva C 230V AC 11,2kA UL489

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELSU201MC50
Cod. Produttore SU201MC50
Cod. EAN 4016779930949

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50A
  • Tipo: 1P
  • Caratteristica: C
  • Interruzione UL: 10 kA
  • Interruzione IEC: 15 kA
  • Normativa: UL489
  • Serie: SU200M
  • Protezione: Miniature Circuit Breaker

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SU201M-C50 Miniature Circuit Breaker C-Char., UL10kA, IEC15kA, 50A, 1P UL489

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

4,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

11,2 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

SU200M

Interruttore automatico miniatura SU201M 1P 50A curva C 230V AC 11,2kA UL489