› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Automatico Miniatura SU200M 3P 35A K-Caratteristica 400V AC 11,2kA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELSU203MK35
Cod. Produttore SU203MK35
Cod. EAN 4016779930437

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 35A
  • Numero poli: 3P
  • Interruttore automatico tipo: K-Char.
  • Capacità di interruzione IEC: 15kA
  • Capacità di interruzione UL: 10kA
  • Normativa: UL489
  • Serie: SU200M
  • Tipo prodotto: Miniature Circuit Breaker

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SU203M-K35 Miniature Circuit Breaker K-Char., UL10kA, IEC15kA, 35A, 3P UL489

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

35 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

12,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

SU200M

Interruttore Automatico Miniatura SU200M 3P 35A K-Caratteristica 400V AC 11,2kA