› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Automatico Miniatura S204-C80 80A 4 Poli Caratteristica C 6kA AC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS916424
Cod. Produttore S916424
Cod. EAN 4016779916424

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80A
  • Tipo di intervento: C-Char.
  • Potere di interruzione: 6kA
  • Numero poli: 4P
  • Serie: S200 80-100A
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard applicati: EN 60898-1, EN 60947-2
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S204-C80 Miniature Circuit Breake C-Char., 6kA, 80A, 4P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

8,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

S200 80 100A

Interruttore Automatico Miniatura S204-C80 80A 4 Poli Caratteristica C 6kA AC