› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore Automatico Miniatura S203L 3P 13A C 4,5kA per Uso Elettrico Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS598569
Cod. Produttore S598569
Cod. EAN 4016779598569

Informazioni principali

  • Serie: S200L
  • Corrente nominale: 13 A
  • Numero poli: 3P
  • Caratteristica: C
  • Capacità di interruzione: 4,5 kA
  • Tipo: MiniCircuitBreaker
  • Conformità: EN 60898-1, EN 60947-2
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S203L-C 13 MiniCircuitBreaker C-Char.,4,5kA,13A,3P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

13 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

6,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Interruttore Automatico Miniatura S203L 3P 13A C 4,5kA per Uso Elettrico Industriale