Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS202CRC16
Cod. Produttore
S202CRC16
Cod. EAN
8012542735557

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S200C Enhancement - 2P - 16 A - C - (230 V) 6 kA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The S202C series miniature circuit breaker is a 2P device in 1 module for the protection of circuits against overload and short circuit.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69,4 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

3,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

S200C Enhancement

Produttore

ABB

Interruttore Automatico Miniatura S202C 2P 16A Curva C 6kA Protezione Circuiti