› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Automatico Miniatura S201L C40 1P+N 40A 4,5kA uso civile industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELS598439
Cod. Produttore S598439
Cod. EAN 4016779598439

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Caratteristica: C
  • Potere di interruzione: 4,5kA
  • Numero poli: 1P + NA
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: S200L
  • Standard di conformità: EN 60898-1, EN 60947-2
  • Direttiva: Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S201L-C 40 NA MiniCircuitBreaker C-Char.,4,5kA,40A,1P,+NA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

9,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Interruttore Automatico Miniatura S201L C40 1P+N 40A 4,5kA uso civile industriale